ジョー・プリンス竹下
ダイカストゲンコ止メ型
付属品
M3皿木ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
直止
寸法(mm)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106224
PT-10-3
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください