ステンレスSフック

ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下ステンレスSフック - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
寸法A1(mm)
寸法E2(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106303PT-129-SUS-2594541219.5
50
49
54(税込)
当日出荷
62106319PT-129-SUS-3293731017
35
34
37(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
62106328PT-129-SUS-52023288
15
14
15(税込)
当日出荷
62106337PT-129-SUS-61017.41.666
15
14
15(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62106328
2022-06-07
用途: 短いサイズだが重宝
アートホンブサービス業

工芸などに使用する際、どうしても必要なSフック 
しっかりとした構造で気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする