ジョー・プリンス竹下
ステンレスPフック
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
寸法A1(mm)
寸法E2(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106346
PT-130-SUS-1
29
75
3.4
38
25
¥
75
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
62106355
PT-130-SUS-2
29
65
3.2
30.5
23.4
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
62106364
PT-130-SUS-3
29
50.5
3
23
17.5
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
62106373
PT-130-SUS-4
20
37
2.5
16
12.3
¥
50
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください