ジョー・プリンス竹下
ステンレスハンガーユニット 三角型
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法t1(mm)
1.5
許容荷重(N[kgf])
98
推奨ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法E3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106443
PT-146-SUS-2
41.5
47
7.75
38
9.5
38
8.5
22.5
19
3.4
4.6
6
¥
525
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
62106459
PT-146-SUS-3
39
41
6.75
33
8.25
33
7.5
19.5
16.5
3.3
4.3
5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
62106468
PT-146-SUS-4
33.5
35
5.5
28
7
28
7.5
17
14
3.1
4
5
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください