曜日別特売

ステンレス連結カン

ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C1(mm)
寸法D1(mm)
寸法M1(mm)
寸法E1(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62107125PT-6-SUS-3-9.529359533392
415409
409
450(税込)
6日以内出荷
62107134PT-6-SUS-3.5-929.536.56.75.543.5490
450449
449
494(税込)
6日以内出荷
62107143PT-6-SUS-4-1134429.56.544686
460459
459
505(税込)
7日以内出荷
62107159PT-6-SUS-5-13425211.5765784
530529
529
582(税込)
6日以内出荷
62107168PT-6-SUS-6-155163138.576980
700699
699
769(税込)
6日以内出荷
71940210PT-6-SUS-6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)155163138.576980
700699
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする