曜日別特売

ファイブミニ

ファイブミニ - 大塚製薬

現代人に不足しがちな食物センイ(1本に6000mg)を手軽に美味しく摂取できます。
おなかの調子を整えることが認められた特定保健用食品です。
1日1本を目安にお飲みください。

シリーズファイブミニ容器本数30原材料糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖)、ポリデキストロース(アメリカ製造)/ビタミンC、炭酸、酸味料、香料、トマト色素、調味料(アミノ酸)栄養成分エネルギー:50kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:18.5g(糖質:12.5g、食物繊維:6g)、食塩相当量:0.03g、ビタミンC:300mg(関与成分 ポリデキストロース:7.0g)再生紙使用マーク適合内容量1ケース(100mL×30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113109-
3,600
3,298
3,562(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする