【レンタル】エコーチップ3 硬さ試験機+インパクトデバイスDL形(校正書付)

【レンタル】エコーチップ3 硬さ試験機+インパクトデバイスDL形(校正書付) - プロセク
仕様
【試験方向】自動認識360°(DLインパクト装置を除く)
【内部記憶】100000 データ保存
セット内容本体寸法(mm)170×200×45測定範囲(D形)HV:81~955、HB:81~654、HRB:38~100、 HRC:20~68、HS:18~103質量(g)900(本体のみ)電源充電式測定精度±4HL 又は、±0.5%HL保存温度(℃)-10~+60通信方式USB、 LAN、 RS232C ポートによる動作温度0~+50℃ディスプレイバックライト付液晶(100mm×75mm)校正証明書付きサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62120696equotip3+impact-deviceDL5
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62120705equotip3+impact-deviceDL10
オープン
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62120714equotip3+impact-deviceDL15
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62120723equotip3+impact-deviceDL30
オープン
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62120739equotip3+impact-deviceDL延長4
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756466equotip3+impact-deviceDL60
オープン
759,800
835,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756475equotip3+impact-deviceDL90
オープン
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756491equotip3+impact-deviceDL120
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする