カネタ商会
スチールガードポール プレート式
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途
屋内用
材質
スチール製
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
プレート
一体型プレート
取付ボルト
M-12
内容量
1個
注意
※取付用アンカーボルトは別途ご用意ください。
※個人宅配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62273208
SSPGP-L600
101×600
オープン
¥
61,326
¥
67,459
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62273217
SSPGP-L900
101×900
オープン
¥
91,712
¥
100,883
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62273226
SSPTGP-L600
101×600
オープン
¥
72,655
¥
79,921
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62273235
SSPTGP-L900
101×900
オープン
¥
103,119
¥
113,431
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。