フットマッサージャー MD-6113

フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113 - スライヴ(THRIVE)

ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。
従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。
それぞれの部位を回転しながら刺激。
モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。
固定突起は、つま先、かかとを刺激。
自動コースは2種類。
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。

用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62419133MD-6113(GD)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする