ACE GLOVE(エースグローブ)
デルタフォース 迷彩
(1件のレビュー)
背抜きタイプで通気性抜群。柔らかい薄手の生地が手に馴染んでジャストフィット。
材質
掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステル
入数(双)
1
機能
通気性抜群
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62124266
AG6700
グレー迷彩
M
21.5
7.8
20
オープン
取扱い終了
62124275
AG6700
グレー迷彩
L
22.5
8.3
21
オープン
取扱い終了
62124284
AG6700
グレー迷彩
LL
23.5
8.8
22
オープン
取扱い終了
62124293
AG6710
グリーン迷彩
M
21.5
7.8
20
オープン
取扱い終了
62124309
AG6710
グリーン迷彩
L
22.5
8.3
21
オープン
取扱い終了
62124318
AG6710
グリーン迷彩
LL
23.5
8.8
22
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください