曜日別特売

食品機械向けギヤードモータ (出力軸 鉄) IP44

食品機械向けギヤードモータ (出力軸 鉄) IP44 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
42種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134608VX01-003MS10.1三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44500/6001.0
73,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134617VX01-005MS10.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44300/3601.0
47,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134626VX01-010MS10.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44150/1801.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134635VX01-015MS10.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44100/1201.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134644VX01-020MS10.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4475/901.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134653VX01-025MS10.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4460/721.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134669VX01-030MS10.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4450/601.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134678VX01-040MS10.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4437.5/451.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134687VX01-045MS10.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4433.3/401.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134696VX01-050MS10.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4430/361.0
45,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134705VX01-060MS10.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4425/301.0
61,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134714VX01-080MS10.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4418.8/22.51.0
61,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134723VX01-100MS10.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4415/181.0
61,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134739VX01-120MS10.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4412.5/151.0
70,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134748VX01-160MS10.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP449.4/11.31.0
70,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134757VX01-200MS10.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP447.5/91.0
70,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134766VX02-003MS10.2三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44500/6001.0
76,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134775VX02-005MS10.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44300/3601.0
51,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134784VX02-010MS10.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44150/1801.0
47,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134793VX02-015MS10.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44100/1201.0
47,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134809VX02-020MS10.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4475/901.0
47,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134818VX02-025MS10.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4460/721.0
47,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134827VX02-030MS10.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4450/601.0
47,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134836VX02-040MS10.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4437.5/451.0
58,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134845VX02-045MS10.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4433.3/401.0
58,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134854VX02-050MS10.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4430/361.0
58,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134863VX02-060MS10.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4425/301.0
69,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134879VX02-080MS10.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4418.8/22.51.0
69,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134888VX02-100MS10.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4415/181.0
69,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134897VX04-003MS10.4三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44500/6001.0
78,400
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134906VX04-005MS10.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44300/3601.0
62,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134915VX04-010MS10.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44150/1801.0
59,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134924VX04-015MS10.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP44100/1201.0
59,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134933VX04-020MS10.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4475/901.0
59,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134949VX04-025MS10.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4460/721.0
61,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134958VX04-030MS10.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4450/601.0
61,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134967VX04-040MS10.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4437.5/451.0
66,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134976VX04-045MS10.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4433.3/401.0
66,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134985VX04-050MS10.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4430/361.0
66,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134994VX04-060MS10.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4425/301.0
86,400
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62135003VX04-080MS10.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4418.8/22.51.0
86,400
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62135019VX04-100MS10.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし屋内IP4415/181.0
93,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする