カモ井加工紙
建築塗装用テープ 弁慶
(3件のレビュー)
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
用途
建築塗装用
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62148023
-
1箱(8巻×10パック)
15
18
和紙
塗装用
アクリル系
2.3N/10mm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
62273384
-
1箱(7巻×10パック)
18
18
和紙
塗装用
アクリル系
2.3N/10mm
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
62273393
-
1箱(6巻×10パック)
21
18
和紙
塗装用
アクリル系
2.3N/10mm
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62273409
-
1箱(5巻×10パック)
24
18
和紙
塗装用
アクリル系
2.3N/10mm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
62273418
-
1箱(4巻×10パック)
30
18
和紙
塗装用
アクリル系
2.3N/10mm
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
62273427
-
1箱(2巻×10パック)
50
18
和紙
塗装用
アクリル系
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584440
-
1箱(10巻×10パック)
-
-
和紙
-
アクリル系
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
17584449
-
1箱(6巻×10パック)
-
-
和紙
-
アクリル系
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
17584458
-
1箱(3巻×10パック)
-
-
和紙
-
アクリル系
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください