曜日別特売

三相ギヤードモータ フランジ取付形

三相ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
18種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151146VX22-003EMF2.2三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内500/6001.0
197,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151155VX22-005EMF2.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
172,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151164VX22-010EMF2.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
164,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151173VX22-015EMF2.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151189VX22-020EMF2.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
169,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151198VX22-025EMF2.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
183,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151207VX22-030EMF2.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
183,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151216VX22-040EMF2.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
244,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151225VX22-045EMF2.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
244,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151234VX22-050EMF2.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
244,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151243VX22-060EMF2.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
275,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151259VX22-080EMF2.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
306,600
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151268VX22-100EMF2.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
323,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151277VX22-120EMF2.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
370,200
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151286VX22-160EMF2.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
370,200
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151295VX22-200EMF2.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
370,200
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151304VX22-240EMF2.2三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
595,300
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151313VX22-300EMF2.2三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内5/61.0
595,300
449,800
494,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする