曜日別特売

三相ギヤードモータ フランジ取付形

三相ギヤードモータ フランジ取付形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62151329VX37-003EMF3.7三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内500/6001.0
263,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151338VX37-005EMF3.7三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
219,700
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151347VX37-010EMF3.7三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
209,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151356VX37-015EMF3.7三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
209,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151365VX37-020EMF3.7三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
209,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151374VX37-025EMF3.7三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
250,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151383VX37-030EMF3.7三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
250,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151399VX37-040EMF3.7三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
329,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151408VX37-045EMF3.7三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
329,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151417VX37-050EMF3.7三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
349,400
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151426VX37-060EMF3.7三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
367,800
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151435VX37-080EMF3.7三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
516,600
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151444VX37-100EMF3.7三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
543,700
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62151453VX37-120EMF3.7三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
543,700
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする