曜日別特売
モノタロウ

パッドアイ

パッドアイ - モノタロウパッドアイ - モノタロウパッドアイ - モノタロウパッドアイ - モノタロウパッドアイ - モノタロウパッドアイ - モノタロウパッドアイ - モノタロウ
(6件のレビュー)

設置幅の狭い面でも取付可能です。

用途支柱や壁面の取り付けに材質SUS316寸法t(mm)3内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62167097-151054520
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167106-201766026
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167115-262188032
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: ビニールシートの止め金具として
不動産業

モノタロウパッドアイはコスパがよい。また次回も購入したい。

2025-08-06
用途: 遮光ネットを吊る
製造業

ステンレスの品質が良くて価格も安く満足です。SUS316であることもポイント高いです(屋外で使用するので)。

1が参考にしています
2025-01-07
用途: 自宅の壁に物掛けフックとして使用

自宅の壁に物掛け用のフックとして使用しました。しっかりしたつくりなので、いろいろな物を掛けられるのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62167097
2024-05-23
用途: 看板等の取り付け金物として使用
株式会社マンザキ

ステンレス製は高価なので、メッキ仕上げの物を探していました。
短期使用なので価格も安価でしたし、使い勝手も良くgoodです

対象商品 : 62167115
2025-01-27
用途: 倉庫
株式会社家くりーん建設業・工事業

作りはしっかりしてます。サイズ感は大きいサイズがもっと充実してると嬉しいです。

対象商品 : 62167106
2023-10-03
用途: 台車のフック

DIYしたHBの台車をシアタースクリーンの引っ掛け棒で牽引するためのフックに使用しました。HBもわりかし重く、腰を折ってHBを手で押すのもなぁと思い製作しました。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする