曜日別特売
モノタロウ

アイプレート ステンレス

アイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウアイプレート ステンレス - モノタロウ
(4件のレビュー)

4ヵ所止め出来るアイプレートです。

用途支柱や壁面などの取り付け。材質SUS316寸法H1(mm)3内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法(A×B)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62167018-204.5530×3519×2426
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167027-264.5635×4020×2639
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167036-326.2840×5025×3566
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62167027
2024-07-30
用途: 屋外テレビアンテナの支線アンカーの代用に

一般住宅の瓦屋根で、テレビアンテナを支持する支線の根元は通常、支線アンカーを用いますが、ハンマーではなかなか打ち辛く、この金具ですと、4ミリのタッピングビスで4本止めれば良いだけで、電動ドライバーを使えば簡単です。

対象商品 : 62167018
2023-09-23
用途: 自動車のDIY板金

自家用車やバイクの凹みを引っ張りだすのに使っています。ホットボンドで着けて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 62167027
2023-09-19
用途: プロジェクタースクリーンをつるすために購入
パワーキューブ

プロジェクタースクリーンをつるすために購入
取り付ける直前まで 気づかなかったが、なんと座金が2個中1個
歪んでいた。 レビューに写真が掲載できないのがとても残念
だが、板の上におくと 対角でカタカタいうほど反っている状態
でした。 検品してるのかと思うほど酷い商品でした

6が参考にしています
対象商品 : 62167018
2023-05-17
用途: ワイヤー張り
イナコーコーポレーション建設業・工事業

100個単位で注文するのですが1個1個の梱包はいらないと思います。
 すごく開封がめんどくさいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする