曜日別特売
モノタロウ

リング ステンレス製

リング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウリング ステンレス製 - モノタロウ
(9件のレビュー)

ステンレス製のリングです。

用途ロープ等の先端金具として材質SUS316内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※使用荷重の範囲内でご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62167045-2034
75
83(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167054-2549
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167063-30410
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167079-40521
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167088-50638
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: チェンソーアイレット制作

パラコードを結んで輪っかを作り、ひばり結び(カウヒッチ)でこれに結ぶ。
それをチェンソーの持ち手にこれまたひばり結ぐるぐるで遊びが少ないように付ければアイレットに。
大きさが色々選べるので好みのサイズのアイが作れて便利。

2025-04-10
用途: 木工家具の部品として
卸売・小売業

木工家具のちょっとした台座として使いました
作りも丁寧で満足しています

1が参考にしています
2025-03-11
用途: 支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

2024-10-10
用途: 柱上作業
建設業・工事業

高所作業で多数の手回り道具に落下防止のセフティーコードが付くため、安全帯のD環にプチカラビナでこれをぶら下げて、このリングにセフティーコードを複数引っかけています。

対象商品 : 62167063
2024-03-08
用途: 釣りのスカリ
建設業・工事業

海で使用するのでサビずらい製品を探しているとちょうどいいのがあり購入しましたです

1が参考にしています
対象商品 : 62167063
2023-10-27
用途: 日常
建設業・工事業

しっかりした作りで強い力で引っ張っても大丈夫。大きさのバリエーションも豊富でうれしいです。

対象商品 : 62167079
2023-10-03
用途: 肉用牛の肥育

特別良い悪いありませんが安いのでまとめ買いして助かります。

対象商品 : 62167063
2022-10-11
用途: 紐の端処理

溶接部分の仕上がりも問題なく丈夫そう。材質がSUS316なので屋外で長期間使用しても問題ない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする