曜日別特売
モノタロウ

トリガースナップ

トリガースナップ - モノタロウトリガースナップ - モノタロウトリガースナップ - モノタロウ
(1件のレビュー)

開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。

用途チェーンの先端金具・フックとして材質SUS316質量(g)43寸法L(mm)65寸法H(mm)12寸法d(mm)15寸法W2(mm)10.5使用荷重(kN)0.85内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用荷重の範囲内でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62167158-
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62167158
2022-12-14
用途: 鳥籠の開口部のロックに。

多少割高な気がして安い他の製品をいろいろ試しましたが、最初からこちらを購入しておけばよかったです。
大変使いやすいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする