モノタロウ

リンク D型

リンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウリンク D型 - モノタロウ
(5件のレビュー)

直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。

用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに材質SUS316内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62166905-0.65151233
84
92(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166914-0.65201734
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166923-0.65252235
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166939-1.15201747
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166948-1.15252249
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166957-1.153027411
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166966-1.7752522515
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166975-1.7753027517
179
197(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月上旬
62166984-1.7754037523
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62166993-1.7755047528
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167009-2.5755047640
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62166975-35770935A-593- Dリンク 水本機械製作所 35770935Dリンク水本機械製作所1個
299
税込329
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62166966
2024-09-14
用途: 背負草刈機
WKW農・林・水産業

購入時についていたものと交換しました。剛性があり背負時にブレることがなくなり疲労感の軽減を感じました。

対象商品 : 62166957
2024-08-23
用途: 樹脂バックルの代用
株式会社 神州加工所

樹脂バックルは経年劣化が早いですがDリンクは耐久性抜群です。

対象商品 : 62166966
2022-08-25
用途: タープのDリングが樹脂製だったので交換用に

手持ちのタープのDリングが樹脂製の為、風で煽られたりすると壊れそうで強度のあるDリングを探していました。屋外使用なので錆びにくくて丈夫なものを探していたところ、モノタロウブランドでみつけました。線径も太く継ぎ目もしっかり溶接されていて、仕上げもきれいでベルトが傷つくこともなさそうで安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 62167009
2022-11-20
用途: 製作中の映画小道具の部品として。
サービス業

まぁ欲しいのはビジュアル(外観)だけで細かな希望ではもう少し高さ(ベルト幅の方ではなく丸くなってる方のサイズ)が狭いのが有れば最高だったんですが、コレでも充分使えます。

対象商品 : 62167009
2022-11-17
用途: 製作中の映画小道具の部品として。
サービス業

まぁ欲しいのはビジュアル(外観)だけで細かな希望ではもう少し高さ(ベルト幅の方ではなく丸くなってる方のサイズ)が狭いのが有れば最高だったんですが、コレでも充分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする