丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質
SUS316
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62167167
-
43
30
20
4.5
5
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167176
-
68
35
26
4.5
6
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62167185
-
128
45
32
6.2
8
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください