曜日別特売

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) - 京セラ

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62270408KDA0300X03S060C20626360.5
6,100
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
62270417KDA0310X03S060C20626360.5
6,580
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270426KDA0320X03S060C20626360.5
6,580
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270435KDA0330X03S060C20626360.6
6,580
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270444KDA0340X03S060C20626360.6
6,580
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270453KDA0350X03S060C20626360.6
6,580
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270469KDA0360X03S060C20626360.6
6,710
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270478KDA0370X03S060C20626360.6
6,710
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270487KDA0380X03S060C24666360.6
6,710
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
62270496KDA0390X03S060C24666360.7
6,710
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
62270505KDA0400X03S060C24666360.7
6,710
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270514KDA0410X03S060C24666360.7
7,320
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270523KDA0420X03S060C24666360.7
7,320
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270539KDA0430X03S060C24666360.7
7,320
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270548KDA0440X03S060C24666360.8
7,320
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270557KDA0450X03S060C24666360.8
7,320
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270566KDA0460X03S060C24666360.8
7,850
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270575KDA0470X03S060C24666360.8
7,850
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270584KDA0480X03S060C28666360.8
7,850
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
62270593KDA0490X03S060C28666360.8
7,850
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
62270609KDA0500X03S060C28666360.9
7,850
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270618KDA0510X03S060C28666360.9
8,340
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270627KDA0520X03S060C28666360.9
8,340
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270636KDA0530X03S060C28666360.9
8,340
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270645KDA0540X03S060C28666360.9
8,340
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
62270654KDA0550X03S060C28666361
8,340
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270663KDA0560X03S060C28666361
8,450
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270679KDA0570X03S060C28666361
8,450
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
62270688KDA0580X03S060C28666361
8,450
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270697KDA0590X03S060C28666361
8,450
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
62270706KDA0600X03S060C28666361
8,450
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
62270715KDA0610X03S080C34798361.1
9,140
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270724KDA0620X03S080C34798361.1
9,140
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270733KDA0630X03S080C34798361.1
9,140
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270749KDA0640X03S080C34798361.1
9,140
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270758KDA0650X03S080C34798361.1
9,140
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270767KDA0660X03S080C34798361.2
9,310
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270776KDA0670X03S080C34798361.2
9,310
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
62270785KDA0680X03S080C34798361.2
9,310
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
62270794KDA0690X03S080C34798361.2
9,310
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270803KDA0700X03S080C34798361.2
9,310
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270819KDA0710X03S080C41798361.2
10,060
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62270828KDA0720X03S080C41798361.3
10,060
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270837KDA0730X03S080C41798361.3
10,060
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62270846KDA0740X03S080C41798361.3
10,060
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270855KDA0750X03S080C41798361.3
10,060
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270864KDA0760X03S080C41798361.3
10,250
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
62270873KDA0770X03S080C41798361.4
10,250
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
62270889KDA0780X03S080C41798361.4
10,250
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
62270898KDA0790X03S080C41798361.4
10,250
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬コーティングソリッドドリル KDA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする