曜日別特売

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) - 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) - 京セラ
(1件のレビュー)

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!
汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。
Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。
耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。
波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。
炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。

用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7内容量1本
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62271713KDA0300X05S060C28666360.5
8,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271729KDA0310X05S060C28666360.5
8,580
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271738KDA0320X05S060C28666360.5
8,580
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271747KDA0330X05S060C28666360.6
8,580
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271756KDA0340X05S060C28666360.6
8,580
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271765KDA0350X05S060C28666360.6
8,580
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62271774KDA0360X05S060C28666360.6
8,780
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
62271783KDA0370X05S060C28666360.6
8,780
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271799KDA0380X05S060C36746360.6
8,780
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271808KDA0390X05S060C36746360.7
8,780
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
62271817KDA0400X05S060C36746360.7
8,780
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
62271826KDA0410X05S060C36746360.7
8,970
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271835KDA0420X05S060C36746360.7
8,970
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271844KDA0430X05S060C36746360.7
8,970
5,998
6,598(税込)
当日出荷
62271853KDA0440X05S060C36746360.8
8,970
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271869KDA0450X05S060C36746360.8
8,970
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271878KDA0460X05S060C36746360.8
9,170
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271887KDA0470X05S060C36746360.8
9,170
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271896KDA0480X05S060C44826360.8
9,170
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271905KDA0490X05S060C44826360.8
9,170
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
62271914KDA0500X05S060C44826360.9
9,170
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
62271923KDA0510X05S060C44826360.9
9,490
6,398
7,038(税込)
当日出荷
62271939KDA0520X05S060C44826360.9
9,490
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271948KDA0530X05S060C44826360.9
9,490
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271957KDA0540X05S060C44826360.9
9,490
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271966KDA0550X05S060C44826361
9,490
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271975KDA0560X05S060C44826361
9,940
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271984KDA0570X05S060C44826361
9,940
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
62271993KDA0580X05S060C44826361
9,940
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272009KDA0590X05S060C44826361
9,940
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
62272018KDA0600X05S060C44826361
9,940
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
62272027KDA0610X05S080C53918361.1
10,250
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272036KDA0620X05S080C53918361.1
10,250
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272045KDA0630X05S080C53918361.1
10,250
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272054KDA0640X05S080C53918361.1
10,250
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272063KDA0650X05S080C53918361.1
10,250
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272079KDA0660X05S080C53918361.2
10,630
7,198
7,918(税込)
当日出荷
62272088KDA0670X05S080C53918361.2
10,630
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
62272097KDA0680X05S080C53918361.2
10,630
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272106KDA0690X05S080C53918361.2
10,630
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272115KDA0700X05S080C53918361.2
10,630
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272124KDA0710X05S080C53918361.2
11,520
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272133KDA0720X05S080C53918361.3
11,520
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62272149KDA0730X05S080C53918361.3
11,520
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62272158KDA0740X05S080C53918361.3
11,520
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272167KDA0750X05S080C53918361.3
11,520
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62272176KDA0760X05S080C53918361.3
11,770
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
62272185KDA0770X05S080C53918361.4
11,770
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
62272194KDA0780X05S080C53918361.4
11,770
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
62272203KDA0790X05S080C53918361.4
11,770
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62272115
2023-11-11
用途: マシニングセンターでの穴あけ加工
製造業

コスパはいいです。超硬でこの値段と性能は素晴らしいです。綺麗な穴が開きます。
主にステンレス鋼(sus304)を加工しました。キリコもそれなりに小さいものが出ます。掃除もしやすく安全です。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする