折畳み撮影ボックス30

折畳み撮影ボックス30 - JTT折畳み撮影ボックス30 - JTT折畳み撮影ボックス30 - JTT折畳み撮影ボックス30 - JTT折畳み撮影ボックス30 - JTT折畳み撮影ボックス30 - JTT折畳み撮影ボックス30 - JTT
(1件のレビュー)

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。

付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62299205FLPHOTOB-30
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62299205
2024-07-25
用途: 撮影
その他業種

百均の資料ファイルのような材質をボタンで留める作りでかなりチープ。
説明書もなく、展開方法やケーブルの差し込み場所も分かりにくかった。
背景布も折り曲げて同梱されるので撮影のとき折り目が見える。
LED用のUSBケーブルは何故か今時type-B。光もなんかチラチラしている。
総評としては、自作するか、逆にもっと高価格帯のものを買う方が満足度は高いと思われる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする