野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様

野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 - GP野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 - GP野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 - GP野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 - GP野球親子グローブセット マジックキャッチ仕様 - GP

親子で楽しめる、キャッチボール用セット。子ども用グローブの手のひら部分にはマジックテープが付いており、テニスボールがくっつく。初めてキャッチボールをするお子様でもキャッチできる嬉しさをすぐに体感できる。当たっても痛くないやわらかボールと、マジックテープにくっつくテニスボールの2種類が付属。はじめてのお子様でも怖がらずに練習することができる。室内でも使用可能。軽くて衝撃が少なく安心。

用途幼児や低学年のお子様にも。親子での野球練習に マジックテープでくっつく キャッチボール グローブセット。ボール付き。右投げ、左投げの各親子セットを取り揃えている。合成皮革 やわらかく 手触りが良い。ボールは柔らかく安心。付属品柔らかボール×1、マジックテープボール×1材質捕球面:PU、マジックテープ/外生地:PVC質量(kg)大人用:1/子供用:0.9/ボール:0.1大人用/ブラック、子供用/イエローサイズ(inch)大人用/11.5、子供用/9対象子供/親子ポジションオールラウンド内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6230102536873Y利き手:右投げ
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
6230103436893Y(利き手)大人用:左投げ/子供用:右投げ
オープン
取扱い終了
代引不可
6230104336895Y(利き手)大人用:右投げ/子供用:左投げ
オープン
取扱い終了
代引不可
6230105936897Y利き手:左投げ
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする