リクライニング 回転座椅子

リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。

用途ワンルームや一人暮らし、リビング、和室、テレビ前に。回転、ハイバック、リクライニング、座椅子、ソファ。座いす、フロアチェア、シンプル、省スペース。質量(kg)7.9内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302127MITKZ-55(NV)ネイビー2507.9
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75354038MITKZ-55(MGY)グレー2507.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75354047MITKZ-55(MDBR)ダークブラウン2507.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302127
2021-06-17
用途: テレワークに関連して購入

座卓テーブルでのテレワーク自宅仕事だったので、座椅子機能にプラスの気持ちで購入しました。
たしかに楽なんですが、尻の部分が深すぎて、どうも腰に負担がかかった模様です。
腰椎椎間板ヘルニアをやっちゃってたので、また地味に痛み始めてきたところを考えると、姿勢が悪くなったのかもしれない。
腰の位置にタオルを置いたりすると楽になってきたので、座る姿勢のときには少し考えないといけないかもしれないと思った。
おもいっきり倒してリクライニングさせたときには、快適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする