曜日別特売

リクライニング 回転座椅子 肘掛け付

リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)リクライニング 回転座椅子 肘掛け付 - YAMAZEN(山善)

首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする、肘掛け付き回転座椅子。座ったまま向きを変えられ、お好みの角度を選べる。リクライニング式の背もたれでのびのびリラックスできる。右側にリモコンポケット付き。

用途テレビや映画鑑賞、読書などにも。リラックスできる リクライニング 回転 座椅子。肘置き付 収納 ポケット 姿勢調整可能。ふかふか ウレタンフォーム質量(kg)11内容量1台
取扱説明書:(0.64MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302136SKZ-72(NV)ネイビー30011
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75354056SKZ-72(DBR)ダークブラウン30011
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする