曜日別特売

木製 シェルフ 2段

木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東木製 シェルフ 2段 - 日東

棚板を載せるだけ アイアンレッグのシンプルなオープンシェルフ。ウッドとスチールの組み合わせがおしゃれなシェルフ。工具不要のカンタン組み立て。アイアンの脚に棚板をセットするシンプルな構造。軽量で移動や持ち運びもラクラク。使わないときはコンパクトに収納できる。

用途お家のリビング、キッチン、サイドボードとして、オフィスのインテリアにも。棚板を載せるだけ おしゃれ家具 オープン シェルフ 木製 スチール 工具不要 カンタン組み立て コンパクト 収納 シンプル 軽量。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×275×530質量(kg)4.1棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:650×230、下段:780×230形式組立式組立時間約10-20分段数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302276ILR2-NAナチュラルスチール、天然木(耐水クリア塗装・防腐処理なし)
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
お客様組立品
62302285ILR2-DBダークブラウンスチール、天然木(色付き防腐処理・塗装なし)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする