ビッグサイズ超音波加湿器

ビッグサイズ超音波加湿器 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

オフィスや広い室内などで大活躍の大型の加湿器になります。
次亜塩素水にも対応しています。
大容量23Lタンクで連続使用16時間、約40畳までカバーできます。
上面注水式だからお水を入れるのも簡単にできます。
キャスター付きで移動も楽々です。
風邪予防・乾燥予防に最適なビッグサイズの加湿器です。

用途風邪予防、乾燥予防、ウイルス対策などに。質量(kg)5.4ホワイト電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)110タンク容量(L)23コード長さ(m)1.45連続使用時間(時間)16適合床面積40畳最大加湿量(mL/h)1440加湿方式超音波式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1130×320標準ノイズ(dB)<35(A)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※連続使用時間・適用床面積・最大加湿量は先端ノズルの郵務で変動します。
※ミストが壁や家具に直接当たる場所には設置しないでください。
※水道水以外は使用しないでください。一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、殺菌が繁殖しにくいためです。
※ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを使用すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり、水アカが多くなり、異臭の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
62302337ray tower
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302337
2022-02-18
用途: 事務所、工場に設置
源川紙業株式会社

水滴がひどく回りがびしょびしょになる。回りにタオルをひいて使用している。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする