曜日別特売

転倒防止ポスタースタンド

転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド - Asmix(アスカ)
(3件のレビュー)

ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。

用途ポスタースタンド内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
タイプ
質量(kg)
材質
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302547WPS-A1A1片面3.5パネルカバー:PCVシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム588×835638×430×1080
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62302556WPS-B2B2片面3パネルカバー:PCVシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム509×722559×430×950
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
62302565WPS-A2A2片面2.5パネルカバー:PCVシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム414×588464×410×785
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
06914638WPSD-A1A1両面5パネルカバー:PETシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム590×835640×485×1090
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302547
2025-04-07
用途: 店頭でのメニュー表記
四川NOODLES麻辣亭飲食業

安定感があり、シンプルなデザインで良い。また重りを乗せられるので屋外でも安心して利用できる。

対象商品 : 62302565
2025-01-25
用途: 看板
BeColorsNailサービス業

しっかりしている。組み立てがしやすかった。また買います。

対象商品 : 62302565
2023-05-23
用途: 宣材用看板
サービス業

丈夫で風で飛んでいく心配をする必要がないので安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする