曜日別特売

ABカレー 共蓋

ABカレー 共蓋 - PackStyle(パックスタイル)ABカレー 共蓋 - PackStyle(パックスタイル)

バガス(サトウキビの搾りかす)90%、竹10%を使用したABカレー用の共蓋。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。別売りの本体をお買い求め下さい。

材質竹/バガス商品タイプ共蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62307203C-11袋(50枚)254×166×26
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62307246C-21袋(50枚)243×143×28
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
62307343C-11ケース(50枚×9袋)254×166×26
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307386C-21ケース(50枚×12袋)243×143×28
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

環境にやさしいカレー型容器 BBカレー/ABカレーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする