リスパック
ニュートデリカ シェルBOX
ランチBOXにも最適!蓋・本体が一体型で在庫管理が簡単。
用途
蓋も本体も環境配慮の地球にやさしい植物性プラスチック使用。一体型だから在庫管理が簡単な万能容器。仕切無しで汎用的。和・洋・中華のせ弁当やカフェ・ベーカリー・サンドイッチ・ランチBOXにも最適。レンジアップも可能です。環境素材のナチュラルなアイボリーカラーです。
材質
PLA-H
電子レンジ
○
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190297
バイオマス配合率(%)
80
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
80
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
510
生分解性プラマーク登録番号
1098
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリ乳酸製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62307666
40 アイボリー
1袋(25枚)
アイボリー
195×150×42/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
62307675
80-1アイボリー
1袋(25枚)
アイボリー
248×199×35/23(本体高/蓋高)
4
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
62308104
40 アイボリー
1ケース(25枚×12袋)
-
195×150×42/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308113
80-1アイボリー
1ケース(25枚×12袋)
-
248×199×35/23(本体高/蓋高)
4
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980