リスパック
ごちカレー 丸 蓋
「ごちカレー 丸本体 黒」「ごちカレー 丸本体 白」の対応蓋です。
用途
蓋のみです。別売りの本体(ごちカレー 丸本体 黒)をお買い求めください。
寸法(mm)
235パイ×18
材質
OPS
レンジ
否
質量(g)
11
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリスチレン製で耐熱温度は80℃です。
※電子レンジやオーブンで使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※柑橘類の皮や油脂によって変質、脆化する事があります。
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。
※メーカー直送品は個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62307903
丸
1袋(25枚)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62308348
丸
1ケース(25枚×8袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください