タイムアップ

タイムアップ - ドリテックタイムアップ - ドリテック
(1件のレビュー)

卓上で使いやすい学習タイマー・ カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ
選べるアラーム鳴動時間(15秒、消音)

用途勉強時間の管理に材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×79×24最大設定時間199時間59分59秒、(カウントアップ最大表示時間)199時間59分59秒設置方法卓上アズワン品番64-9097-95カウントダウン機能対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302906T-584WT
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302906
2024-05-21
用途: 園児の午睡管理
教育・研究機関

無音設定が可能で光りタイプのタイマーを探していました。
小さくて管理しやすく、午睡中の園児を起こすことがないので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする