増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒

増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒 - 土牛

振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。
伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。

用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番162-8335材質/仕上本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管質量(g)460全長(cm)1段約53・2段約52・3段約52内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6230530402061
22,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする