オールステンシノ付カッター

オールステンシノ付カッター - 土牛

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。

用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2872全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6230541701104
6,790
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする