土牛
オールステンシノ付カッター長シノ型
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-2870
全長(mm)
260
材質/仕上
ステンレス製
質量(g)
290
取付穴
あり
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
材質(刃)
オールステンレス製
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62305426
01206
¥7,140
¥
5,698
¥6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください