コイル式オールステンストロングカッター

コイル式オールステンストロングカッター - 土牛

オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。

用途番線の切断作業に使えます。取付穴ありトラスコ品番215-2869全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6230545301336210
5,820
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする