土牛
ストロングカッター
握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-4409
全長(mm)
210
材質/仕上
スチール製、刃:工具鋼
質量(g)
270
取付穴
あり
ハンドル
ストロングハンドル
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62305478
02873
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください