土牛
シノ付カッター
番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-4391
全長(mm)
225
材質/仕上
スチール製、刃:工具鋼
質量(g)
330
取付穴
あり
ハンドル
シノ付きストロングハンドル
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62305496
01029
¥2,470
¥
1,788
¥1,967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください