ミニワッペン チェリー

ミニワッペン チェリー - クラシカルモダンシュシュミニワッペン チェリー - クラシカルモダンシュシュミニワッペン チェリー - クラシカルモダンシュシュミニワッペン チェリー - クラシカルモダンシュシュ

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです(2個入り)

素材表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂、フェルト:ポリエステル内容量1枚(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62308524CMOC-39
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする