シール&アイロン両用ネームタグ プティ

シール&アイロン両用ネームタグ プティ - プティデポームシール&アイロン両用ネームタグ プティ - プティデポームシール&アイロン両用ネームタグ プティ - プティデポームシール&アイロン両用ネームタグ プティ - プティデポーム

イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。
シールとしても貼れてアイロン接着も出来る小さいサイズの使い勝手の良いネームラベル。

寸法(幅W×高さH)(mm)20×20素材表面:綿100%(にじみ防止加工)、裏面:ホットメルト・EVA、シール:アクリル系強粘着剤内容量1枚(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62308743PTM-515
300
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする