KIYOHARA(清原)
布用ボールペン
ネームラベルや洗濯タグに直接書いて、洗濯してもにじまない便利な布用ボールペンです。
ボールペンタイプなのでずっと使っていてもペン先が潰れて太くなることがありません。
素材
本体:再生PP、キャップ:再生PC
成分
油性ゲルインキ
最大径(Φmm)
(最大)12.7
全長(mm)
137
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62308768
PIL-01
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62308777
PIL-02
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください