曜日別特売

ジザイフィックス

ジザイフィックス - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。
ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。
高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。

寸法A(mm)64寸法D(mm)7寸法B(mm)25寸法C(mm)13適合ロープ径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])100 (10.20)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62308445RK6-PC-W
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジザイフィックス(RK6-PC-W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする