曜日別特売

ボヌールクールバッグ(5枚)

ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)

内側が撥水加工のバッグです。
上の部分をくるっと巻いて持ち運びできます。
軽い保冷効果があり、お弁当箱袋などのリユースにもおすすめ。
ゼリーのスタンドバッグが8個入るほど良い大きさとコロリとしたフォルム、帆布のザックリとした風合いが、
シンプルなボヌールシリーズのデザインを引き立てる使いやすい布バッグです。

仕様片面デザイン、ボタン、ネームタグ付、マチ形状:底マチ材質帆布タイプスタッフバッグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300(180)×340×120厚さ(g/m2)帆布:300+シルバーコーティング内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61728504BNR-SCB
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする