WAKI(和気産業)
面付本締鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途
勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。
付属品
取り付けネジ
材質
本体・座:スチール・ABS
穴径(Φmm)
シリンダー切欠:18
アズワン品番
64-5074-86
適合扉厚(mm)
23~31
内容量
1セット
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312469
VA-278
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください