WAKI(和気産業)
シリンダー面付鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途
勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。
付属品
取り付けネジ
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
穴径(Φmm)
シリンダー切欠:16
アズワン品番
64-5074-87
適合扉厚(mm)
31以下
内容量
1セット
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312478
VA-279
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください