WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。
用途
家具の扉、引き出しなどのツマミ。
付属品
取付け用ねじ
材質
セラミック
適合扉厚(mm)
15~22
内容量
1個
注意
※ハンドメイド品の為、寸法にバラつきがございます(公差±3.0)。
適合扉厚以外の場合は、別途市販のビスをお買い求めください〈br〉電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが生じる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312584
IK-346
40×26
64-5073-21
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312593
IK-347
40×27
64-5073-22
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312609
IK-348
40×18
64-5073-23
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312618
IK-349
40×18
64-5073-24
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312627
IK-350
40×18
64-5073-25
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312636
IK-351
38×17
64-5073-26
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください