WAKI(和気産業)
ニューカットツマミ
インテリアに合わせてお使い下さい。
家具等の扉に使用します。
用途
屋内の家具や建具のつまみに
付属品
ネジ:ISOトラスM4×35
材質
亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312688
BH1125
18
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62312697
BH1136
20
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
62312706
BH1137
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください