WAKI(和気産業)
真鍮 I型金具
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
材質
真鍮
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
I型
内容量
1個
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312715
WAP-211
75
64-5071-70
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312724
WAP-212
100
64-5071-71
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312733
WAP-213
125
64-5071-72
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312749
WAP-214
150
64-5071-73
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312758
WAP-215
175
64-5071-74
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312767
WAP-216
200
64-5071-75
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください