WAKI(和気産業)
真鍮 J型金具
アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
タイプ
J型
材質
真鍮
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※本製品は無垢の真鍮ですので酸化により、時間とともに色の具合が変わります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312776
WAP-231
16×75
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312785
WAP-232
21×75
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください